• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DSD-EF 16.00-16.70-FT Deep Single Tube Drills with External 4-Start Thread Connection Carrying Triangular Inserts (16-40 dia.)

Réf.: 4824398
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série TRI-DEEP
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4824398
EAN / GTIN 7291075354713
Réf. fabricant 4824398
Article hors catalogue L24020 187

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Longueur hors tout (OAL) 57.2 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 12.6 mm
  • Taille de connexion filet?©e (Ts) TS-I0
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 16.7 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 16 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 57.2 mm

Produits adaptés

De la même série "TRI-DEEP" Afficher tout