Jeu de burins de 4 pièces

Réf.: 48229214
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
    Type de produit Burin a tronconner

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 48229214
    EAN / GTIN 045242508099
    Réf. fabricant 48229214
    Article hors catalogue L00800 3558

    Description

    Description:

    • Design I-Beam pour un effet levier 40% plus important
    • Corps tout métal pour une meilleure durabilité
    • Bouchon permettant la frappe avec un marteau pour un effet levier plus important
    • poignée trois côtés pour une meilleure prise en main
    • Manche acier pour une meilleure durabilité
    • Format en courbe pour faciliter le retrait de clous

    Caractéristique(s):

    • Contenu : 200 mm - 300 mm - 450 mm - 600 mm
    • Contenu du paquet : 4
    • Variante de produit : PRY BAR SET - 4pc