Jeu de clés à rouleaux de 2 pièces

Réf.: 48227400
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
    Type de produit Clé à molette

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 48227400
    EAN / GTIN 045242358823
    Réf. fabricant 48227400
    Article hors catalogue L00800 3560

    Description

    Description:

    • Serrage de précision : les mâchoires ne reculent pas durant l'utilisation
    • Revêtement chromé pour une meilleure protection contre la rouille et une durabilité plus importante sur les chantiers
    • Poignée ergonomique au design arrondi, confortable au toucher et élimine les points de pression sur la paume de la main
    • Design fin de la tête pour atteindre les endroits étroits
    • Modèle à larges machoires permettant d'augmenter la capacité dans les endroits restreints
    • Marquage permanent des mm au laser pour un ajustement precis
    • La clé à molette 8˝ (48227508) a une mâchoire extra large de 38 mm pour augmenter la capacité de la mâchoire dans les environnements confinés
    • Trou de lanière

    Caractéristique(s):

    • Contenu : pack de deux comprenant 150 mm (48227406) et 250 mm (48227410)
    • Contenu du paquet : 2
    • Variante du produit : Adjustable Wrench Twin Pack