• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé pour écrou d'arrêt 32-65 mm

Réf.: 48227002
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clé d’installation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 48227002
EAN / GTIN 045242366187
Réf. fabricant 48227002
Article hors catalogue L00800 3693

Description

Description:

  • Design fonctionnel type clé à cliquet ⅜ ˝
  • Conception spécifique pour utilisation en effet levier
  • Poignée forme poignée de porte pour un plus grand confort d'utilisation
  • Poignée facile à ajuster

Caractéristique(s):

  • portée max. : 65
  • min. Portée : 32
  • Contenu du paquet : 1
  • Variante de produit : Basin wrench - 1 pc
  • portée [mm] : 32 - 65

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier