• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mètre à ruban C2-6/13 - 1 pièces

Réf.: 48225502
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 12 Pièces
  • Etapes de la commande : 12 Pièces
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
Type de produit Metre-ruban

Numéros d’identification et classifications

Référence article 48225502
EAN / GTIN 045242468034
Réf. fabricant 48225502
Article hors catalogue L00800 3622

Description

Description:

  • Boîtier renforcé en 5 points
  • Ruban Heavy Duty : 13 mm de largeur
  • Ruban recouvert de nylon : permet une meilleure resistance
  • Boîtier ergonomique: pour des mesures faciles
  • Commande uniquement par multiple de 12

Caractéristique(s):

  • Contenu de l'emballage : 1
  • Variante du produit : Tape measure NON magnetic metric / imperial 2 m / 6 ft