• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Taille de ceinture de cadre 30m/100 ft

Réf.: 48225203
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
Type de produit Metre-ruban

Numéros d’identification et classifications

Référence article 48225203
EAN / GTIN 045242486069
Réf. fabricant 48225203
Article hors catalogue L00800 3709

Description

Description:

  • Bande en acier avec une fine doublure en nylon pour améliorer la résistance
  • Meilleure de sa catégorie : 50% moins élastique qu'un ruban en fibre de verre
  • Design ultra design avec une poignée en métal renforcée et une durée de vie plus longue
  • Rembobinage de la bande 3:1 : 10x plus résistant avec un rembobinage doux
  • Protection Grime Guard™ : Evite les débris sur la bande et maximise la durée de vie
  • Précision classe II
  • Impression à l'échelle 2 faces
  • Mesures métriques montrées sur le côté supérieur et impériales (pouces et pieds) sur le dessous de la lame

Caractéristique(s):

  • Contenu de l'emballage : 1
  • Variante du produit : Open Reel - 30m/100ft