• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ciseaux à tôle à droite

Réf.: 48224520
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
Type de produit Ciseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 48224520
EAN / GTIN 045242503636
Réf. fabricant 48224520
Article hors catalogue L00800 3751

Description

Description:

  • Ouverture à un seul doigt: moins de fatigue et plus de confort
  • Lames de coupe dentelée : évite le glissement lors de la coupe, meilleure accroche et coupe nette, denture renforcée
  • Design avec effet de levier renforcé : moins de fatigue lors de la découpe de matériaux épais
  • Ressort de torsion optimisé : ouverture automatique de la mâchoire : travail régulier, précis et encore plus rapide
  • Lames forgées à revêtement anticorrosion pour une longévité accrue
  • Lame renforcée à 65 HRC
  • Mécanisme de verrouillage à une main
  • Concept intelligent : triple direction de coupe, identification par code couleur sur la poignée
  • Poignées surmoulées ergonomiques et durables : augmentent le confort et la durée de vie
  • Poignées surmoulées ergonomiques et durables: augmente le confort et la durée de vie
  • Coupes aviation: Pour des coupes courtes, droites ou des découpes de forme
  • Idéal pour les découpes de rayons étroits
  • Cisaille: Pour des découpes longues, droites ou courbées
  • Décalage de 45° pour éloigner la main de l'utilisateur à une certaine distance du matériel de découpe
  • Cisailles: Pour des coupes longues et droites

Caractéristique(s):

  • Poids [g] : 430
  • Plage de travail max. pour aluminium/cuivre/plastique : 1.0
  • Max. Capacité de coupe dans l'aluminium [mm] : 1.0
  • Max. Profondeur de coupe dans l'acier [mm] : 1.0
  • Contenu du paquet : 1
  • Variante du produit : Right aviation snips
  • Profondeur de coupe (dans la tôle d'acier, 400 N/mm²) : 1.0