Ciseaux de tôle pliés, coupés à gauche

Réf.: 48224512
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
    Type de produit Ciseaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 48224512
    EAN / GTIN 045242503650
    Réf. fabricant 48224512
    Article hors catalogue L00800 1197

    Description

    Description:

    • Ouverture à un seul doigt: moins de fatigue et plus de confort
    • Lames de coupe dentelée : évite le glissement lors de la coupe, meilleure accroche et coupe nette, denture renforcée
    • Design avec effet de levier renforcé : moins de fatigue lors de la découpe de matériaux épais
    • Ressort de torsion optimisé : ouverture automatique de la mâchoire : travail régulier, précis et encore plus rapide
    • Lames forgées à revêtement anticorrosion pour une longévité accrue
    • Lame renforcée à 65 HRC
    • Mécanisme de verrouillage à une main
    • Concept intelligent : triple direction de coupe, identification par code couleur sur la poignée
    • Poignées surmoulées ergonomiques et durables : augmentent le confort et la durée de vie
    • Poignées surmoulées ergonomiques et durables: augmente le confort et la durée de vie
    • Coupes aviation: Pour des coupes courtes, droites ou des découpes de forme
    • Idéal pour les découpes de rayons étroits
    • Cisaille: Pour des découpes longues, droites ou courbées
    • Décalage de 45° pour éloigner la main de l'utilisateur à une certaine distance du matériel de découpe
    • Cisailles: Pour des coupes longues et droites

    Caractéristique(s):

    • Poids [g] : 430
    • Plage de travail max. pour aluminium/cuivre/plastique : 1.0
    • Max. Capacité de coupe dans l'aluminium [mm] : 1.0
    • Max. Profondeur de coupe dans l'acier [mm] : 1.0
    • Contenu du paquet : 1
    • Variante du produit : Left offset snips
    • Profondeur de coupe (dans la tôle d'acier, 400 N/mm²) : 1.0