• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

426 A Piges filetages avec oeillet 4,000 mm

Réf.: 4821018
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
Type de produit Piges de contrôle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4821018
EAN / GTIN 4059192040185
Réf. fabricant 4821018
Article hors catalogue L40080 2989

Description

Exécution:

  • Pour suspendre au-dessus de la pièce à contrôler
  • Le jeu comprend 3 tiges de contrôle
  • Tolérance de fabrication ± 0,5 ?m
  • Longueur de la tige de contrôle : 32 mm

Description:

426 A Tige de contrôle de filetage
  • Diamètre en mm : 4
  • Tolérance de fabrication +/- : 0.5µm

Caractéristique(s):

  • Application: Pour la détermination du diamètre sur flancs des filetages extérieurs selon la méthode des trois fils.
  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Nom du groupe de produits: Normes et mesures matérialisées
  • Nom du groupe de produits: MarGage
  • Désignation du produit: Goupille de contrôle de filetage
  • Type de produit: 426 A
  • Dimension D: 4 mm
  • Diamètre en mm: 4 mm
  • Tolérance de fabrication +/-: 0.5 µm