GD-DH 0.812-25D-I1.25-10 Gundrills Carrying Triangular Inserts with 3 Chip Splitting Cutting Edges and a Wiper for High Hole Surface Quality

Réf.: 4820512
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série TRI-DEEP
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4820512
    EAN / GTIN 7291075355154
    Réf. fabricant 4820512
    Article hors catalogue L24020 306

    Description

    Description:

    Corps de forets à plaquettes ,Diamètre coupant (DC) 0.812″ ,Longueur hors tout (OAL) 24.926″ ,Longueur utile (LU) 20.8″

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 0.812″
    • Equivalent décimal: 0.812″
    • Longueur fonctionnelle (LF): 22.44″
    • Groupe de longueurs: 25xD
    • Identification plaquette étalon (MIID): TOGT 10..
    • Longueur hors tout (OAL): 24.926″
    • Longueur attachement (LS): 2.36″
    • Longueur utile (LU): 20.8″

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange

    Plaquettes

    De la même série "TRI-DEEP" Afficher tout