426 M Piges filetages 2,05 mm Alésage de montage 6,35 mm

Réf.: 4820352
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Piges de contrôle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4820352
EAN / GTIN 4059192039905
Réf. fabricant 4820352
Article hors catalogue L40080 2685

Description

Exécution:

  • Pour la détermination du diamètre sur flancs des filetages extérieurs selon la méthode des trois fils
  • En liaison avec des micromètres, des appareils de mesure indicateurs ou des machines de mesure
  • La paire de supports se compose d'un support avec 1 tige de contrôle et d'un autre support avec 2 tiges de contrôle
  • Support chromé mat, avec jonc d'arrêt pour le maintien rotatif sur les broches de mesure des appareils de mesure
  • Tiges de contrôle trempées, rodées. Montées avec un jeu latéral dans le support, d'où une application sans contrainte sur les flancs du filet
  • Tolérance de fabrication ± 0,5 ?m
  • Trou de réception 6,35 mm = 1/4″ et 8 mm sur demande)
  • Pour des filets avec un diamètre extérieur jusqu'à 95 mm

Description:

426 M Piges de contrôle filetées, paire de supports
  • Diamètre en mm : 2.05
  • Trou de réception : 6,35 mm

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Nom du groupe de produits: Normes et mesures matérialisées
  • Nom du groupe de produits: MarGage
  • Désignation du produit: Goupilles de contrôle filetées, paire de supports
  • Alésage de réception: 6,35 mm
  • Catégories d'accessoires (eShop): 426 M Crayons de test filetés dans des supports
  • Type de produit: 426 M
  • Diamètre en mm: 2.05 mm

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop