• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

426 M Piges filetages 4,000 mm Alésage de montage 6,5 mm

Réf.: 4820152
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Piges de contrôle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4820152
EAN / GTIN 4059192039851
Réf. fabricant 4820152
Article hors catalogue L40110 602

Description

Exécution:

  • Pour la détermination du diamètre sur flancs des filetages extérieurs selon la méthode des trois fils
  • En liaison avec des micromètres, des appareils de mesure indicateurs ou des machines de mesure
  • La paire de supports se compose d'un support avec 1 tige de contrôle et d'un autre support avec 2 tiges de contrôle
  • Support chromé mat, avec jonc d'arrêt pour le maintien rotatif sur les broches de mesure des appareils de mesure
  • Tiges de contrôle trempées, rodées. Montées avec un jeu latéral dans le support, d'où une application sans contrainte sur les flancs du filet
  • Tolérance de fabrication ± 0,5 ?m
  • Trou de réception 6,35 mm = 1/4″ et 8 mm sur demande)
  • Pour des filets avec un diamètre extérieur jusqu'à 95 mm

Description:

426 M Goupilles de contrôle filetées, paire de supports
  • Diamètre en mm : 4
  • Trou de réception : 6,5 mm

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Nom du groupe de produits: Normes et mesures matérialisées
  • Nom du groupe de produits: MarGage
  • Désignation du produit: Goupilles de contrôle filetées, paire de supports
  • Alésage de réception: 6,5 mm
  • Catégories d'accessoires (eShop): 426 M Crayons de test filetés dans des supports
  • Type de produit: 426 M
  • Dimension D: 4 mm
  • Diamètre en mm: 4 mm