• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis plat 3K DRALL® 1,6 mm x 8,0 mm, lame L.175 mm

Réf.: 48201080
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 48201080
EAN / GTIN 4018754123032
Réf. fabricant 48201080
Article hors catalogue L60010 2376

Description

Description:

  • DIN 5265, ISO 2380
  • Acier allié chromé, chromé mat
  • Dentelle noire

Caractéristique(s):

  • a: 1,6 mm
  • L1: 175 mm
  • L2: 290 mm
  • Profil de sortie: Fente
  • Poids: 120 g
  • Largeur mm (b): 8,0 mm