• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

426 MS Jeu de piges filetages Alésage de mont. 8,0 mm, 18pcs

Réf.: 4820002
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Type de produit Piges de contrôle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4820002
EAN / GTIN 4059192039264
Réf. fabricant 4820002
Article hors catalogue L40080 2076

Description

Exécution:

  • Jeu de pointes de contrôle de filetage dans des supports composé de 18 paires de supports 426 M
  • Diamètre 0,17 - 3,2 mm
  • Livraison dans un coffret en bois
  • Pour des filetages avec un diamètre extérieur jusqu'à 95 mm

Description:

  • 426 MS Jeu de pointes de contrôle filetées 0.17 - 3.2mm, alésage de réception : 8,0 mm

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Nom du groupe de produits: Normes et mesures matérialisées
  • Nom du groupe de produits: MarGage
  • Désignation du produit: Jeu de pointes de contrôle filetées
  • Alésage de réception: 8,0 mm
  • Type de produit: 426 MS
  • Catégories d'accessoires (eShop): 426 M Crayons de test filetés dans des supports