GD-DH 0.845-25D-I1.25-10 Gundrills Carrying Triangular Inserts with 3 Chip Splitting Cutting Edges and a Wiper for High Hole Surface Quality

Réf.: 4819613
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série TRI-DEEP
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4819613
    EAN / GTIN 7291075355055
    Réf. fabricant 4819613
    Article hors catalogue L24020 285

    Description

    Description:

    Corps de forets à plaquettes ,Diamètre coupant (DC) 0.845″ ,Longueur hors tout (OAL) 25.956″ ,Longueur utile (LU) 21.78″

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 0.845″
    • Equivalent décimal: 0.845″
    • Longueur fonctionnelle (LF): 23.47″
    • Groupe de longueurs: 25xD
    • Identification plaquette étalon (MIID): TOGT 10..
    • Longueur hors tout (OAL): 25.956″
    • Longueur attachement (LS): 2.36″
    • Longueur utile (LU): 21.78″

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange

    Plaquettes

    De la même série "TRI-DEEP" Afficher tout