DSD-IF 17.26-18.00-FT Deep Single Tube Drills with Internal Single-Start Thread Connection Carrying Triangular Inserts (16-32 dia.)

Réf.: 4819270
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série TRI-DEEP
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4819270
    EAN / GTIN 7291075354881
    Réf. fabricant 4819270
    Article hors catalogue L24020 176

    Description

    Description:

    Corps de forets à plaquettes, Longueur hors tout (OAL) 55.7 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 13.7 mm
    • Taille de connexion filet?©e (Ts) TS-O5
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 18 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCN) 17.26 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 55.7 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "TRI-DEEP" Afficher tout