NPHT 110404R-G-P IC908 Peripheral Precision Inserts for Drilling Heads DSD-EF-FB / DDD-EF-FB / DSD-IF-FB

Réf.: 4818325
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série FINEBEAM
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4818325
EAN / GTIN 7291075345285
Réf. fabricant 4818325
Article hors catalogue L24250 187

Description

Description:

Plaquettes de perçage, Rayon (RE) 0.4 mm, Longueur arête de coupe (L) 10 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 11 mm, Épaisseur plaquette (S) 4 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Longueur arête de coupe (L) 10 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 11 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 4 mm

Produits adaptés

De la même série "FINEBEAM" Afficher tout