• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

GD-DH 17.00-15D-M25-08-N Gundrills Carrying Triangular Inserts with 3 Chip Splitting Cutting Edges and a Wiper for High Hole Surface Quality

Réf.: 4817816
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série TRI-DEEP
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4817816
EAN / GTIN 7291075354225
Réf. fabricant 4817816
Article hors catalogue L24020 505

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Diamètre coupant (DC) 17 mm, Longueur hors tout (OAL) 368.2 mm, Longueur utile (LU) 272.2 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 17 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 310 mm
  • Groupe de longueurs 15xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) TOGT 08..
  • Longueur hors tout (OAL) 368.2 mm
  • Longueur attachement (LS) 56 mm
  • Longueur utile (LU) 272.2 mm

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

Plaquettes

De la même série "TRI-DEEP" Afficher tout