Jeu de forets serpentin SHOCKWAVE 4 pièces

Réf.: 48136780
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
Type de produit Mèches à bois

Numéros d’identification et classifications

Référence article 48136780
EAN / GTIN 045242005383
Réf. fabricant 48136780
Article hors catalogue L00800 1170

Description

Description:

  • Convient aux visseuses perceuses (sans fil) et aux visseuses à percussion (sans fil)
  • L'utilisation d'une visseuse à percussion permet de percer sans effort d'une seule main, sans rebonds ; percer sur une échelle ou en hauteur devient plus sûr
  • Le procédé spécial de trempe par zone confère au foret une tige de montage extra-durcie, une pointe de foret stable et une spirale parfaitement flexible pour la transmission de la torsion
  • Tête de coupe spéciale Milwaukee™ avec arête de coupe principale trempée et pointe filetée
  • Transport optimal des copeaux et très bonne progression du travail
  • Angle de 20° de l'arête de coupe principale pour une avance optimale
  • Spirale Lewis polie et revêtue de poudre avec hélice large et grande pour un transport optimal des copeaux et une très bonne progression du travail
  • Les arêtes de fraisage sont supprimées lors du processus de finition, ce qui donne une surface lisse
  • Spirale Lewis avec hélice large et grande pour un transport optimal des copeaux et une très bonne progression du travail
  • Bord coupant affûté pour des trous plus propres
  • Bords coupants réaffûtables
  • Avec une tige de montage de 7/16˝ convenant aux tournevis à chocs de 1/2, adaptateur 48660061 requis
  • Convient aux bois durs et tendres, aux bois humides ou traités, aux contreplaqués, aux panneaux de particules, aux bois WPC, aux bois collés, aux bois tropicaux/hardwoods tels que bongossi, iroko, teck, hêtre ou chêne

Caractéristique(s):

  • Contenu : ⌀ 14 / 16 / 18 / 20 x 460 mm
  • Contenu de l'emballage : 4
  • Variante de produit : IAD Set - 4 pcs
  • Réception de la tige : ⁷⁄₁₆˝ Hex
  • Equipement standard : BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R