Foret serpentin spécial court 22X 153 mm

Réf.: 48130873
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de produit Forets hélicoïdaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 48130873
    EAN / GTIN 045242091638
    Réf. fabricant 48130873
    Article hors catalogue L00800 2778

    Description

    Description:

    • Design spécial permettant le forage dans les recoins et les endroits peu accessibles

    Caractéristique(s):

    • Longueur de travail [mm] : 100
    • Contenu de l'emballage : 1
    • Variante du produit : IAD 22 x 153 - 1 pc
    • Réception de la tige : ⁷⁄₁₆˝ Hex

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier