Sonde semi-flexible · 3,9 mm ⌀ ∙ 1000 mm

Réf.: 4812N-1F
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
    Type de produit Endoscopes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4812N-1F
    EAN / GTIN 4000896187096
    Réf. fabricant 4812N-1F
    Article hors catalogue L60140 3497

    Description

    Description:

    • 3,9 mm
    • Direction de vision : tout droit (front-view)
    • Source de lumière : 3 LED, graduables
    • Sondes avec raccord amélioré (4812N) conjointement avec les consoles des jeux 4812-10/4S ∙ 4812-1/6 ∙ 4812-1/8
    • Angle de visée : 56°
    • Profondeur de foyer : 10–60 mm
    • Résolution : QVGA (320x240 pixels)
    • Longueur de la sonde : 1000 mm
    • Poids : 220 g
    • Dimensions / longueur : 1000 mm
    • Diamètre: 3.9 mm
    • Poids net (kg): 0.11 kg
    • Champ de température: 0°C – 55°C