GD-DH 17.00-10D-M25-08-N Gundrills Carrying Triangular Inserts with 3 Chip Splitting Cutting Edges and a Wiper for High Hole Surface Quality

Réf.: 4812166
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série TRI-DEEP
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4812166
    EAN / GTIN 7291075354218
    Réf. fabricant 4812166
    Article hors catalogue L24020 504

    Description

    Description:

    Corps de forets à plaquettes, Diamètre coupant (DC) 17 mm, Longueur hors tout (OAL) 278.2 mm, Longueur utile (LU) 182.2 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 17 mm
    • Longueur fonctionnelle (LF) 220 mm
    • Groupe de longueurs 10xD
    • Identification plaquette étalon (MIID) TOGT 08..
    • Longueur hors tout (OAL) 278.2 mm
    • Longueur attachement (LS) 56 mm
    • Longueur utile (LU) 182.2 mm

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange

    Plaquettes

    De la même série "TRI-DEEP" Afficher tout