• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Sonde articulée HD 180°, ⌀ 3,9 mm, caméra frontale

Réf.: 4812-23AF
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
Référence article 4812-23AF
EAN / GTIN 4000896249602
Réf. fabricant 4812-23AF
Article hors catalogue L60140 5789

Description

Description:

Utilisation :
Diagnostic et documentation de cavités pour l'évaluation des dommages
  • Souci du détail amélioré grâce à la caméra HD
  • Diamètre de sonde plus petit 3,9 mm
  • Compatible avec l'appareil de base 4812-23G et 4812-11G
  • Avec dispositif de commande pour actionner l'articulation, la prise de vidéo, la commande de la luminosité
  • Rayon de pivotement d'env. 35 mm (-30 % par rapport aux modèles courants)
  • Grande mobilité grâce à l'articulation des deux côtés
  • Le pivotement bilatéral jusqu'à 180 ° max permet p. ex. d'obtenir dans la culasse une véritable vue arrière sur les soupapes
  • Caméra frontale
  • Source de lumière à LED double modulable
  • Interface numérique vers l'appareil de base : USB-C
  • Angle de visée (FOV) : 90°
  • Profondeur de foyer (DOV) : 10 – 100 mm
  • Résolution : HD 1280(H) x 720(V) pixels
  • Format de compression : H264
  • Température de service : -10 °C à 60 °C
  • Degré de protection sonde : IP67
  • Poids : 307 g
  • Souci du détail amélioré grâce à la caméra HD
  • Diagnostic de cavités pour l'évaluation des dommages
  • Format de l'image : Jpeg
  • Format vidéo : MOV
  • Degré de protection sonde : IP67 (à l'état raccordé)
  • Câble de sonde : 1 m
  • Dimensions : 35,4 mm x 51,1 mm 2589 mm (L x l x p)