• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu d'endoscope HD Touch Screen avec sonde articulée 180°, ⌀ 3,9 mm

Réf.: 4812-23/5AF
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
Référence article 4812-23/5AF
EAN / GTIN 4000896249824
Réf. fabricant 4812-23/5AF
Article hors catalogue L60140 5725

Description

Description:

Utilisation :
Diagnostic et documentation de cavités pour l'évaluation des dommages
  • Souci du détail amélioré grâce à la caméra HD
  • Écran couleur tactile avec batterie Li-Ion et support aimanté
  • Écran tactile 127 mm (5 pouces) adapté à la lumière du soleil
  • Résolution d'écran : 800 x 480 Pixel
  • Réglage de la luminosité sur 10 niveaux (5 + 5 Boost)
  • Zoom : 3 fois
  • Prises de vue dans 3 boucles temporelles
  • Format d'image (jpg) : 1920 x 1080 pixels
  • Format vidéo (MP4) : 1920 x 1080 pixels
  • Affichage négatif de l'image de la caméra
  • Transfert de données : USB-C
  • Port HDMI pour la sortie vidéo
  • Sortie AV : micro-HDMI
  • Batterie rechargeable : batterie Li-Ion
  • Temps de charge 3,5 h
  • Durée de service à pleine charge : 4 heures
  • Température de service : 10 °C à 50 °C
  • Humidité de l'air de service jusqu'à 90 % (sans condensation)
  • Classe de protection IP (appareil de base) : IP54
  • Micro intégré
  • Compatible avec les sondes HD HAZET 4812-23AF et 4812-11FS
  • Poids : 705 g
  • Dimensions : 162 x 128 x 46 mm
  • Design compact
  • Manipulation facile
  • Pied aimanté pivotant : réglable à 180°
  • Filetage pour le logement d'un raccord de trépied (1/4″) dans le pied magnétique
  • Bouton de réinitialisation
  • Affichage de la capacité de batterie rechargeable
  • Arrêt automatique en 4 temps différents optionnel
  • Enregistrement de vidéos (format MOV) et prise de photos (format JPEG)
  • Format d'image : JPG, 1920 x 1080 pixels en option avec filigrane et horodatage
  • Format vidéo : MP4, 1920 x 1080 pixels en option avec audio, filigrane et horodatage
  • Insertion possible de logos propres en filigrane (160 x 160 pixels)
  • Réflexion de l'image de la caméra
  • Désignation de photos sur l'écran tactile
  • Création de dossiers sur l'écran tactile
  • Adaptateur d'alimentation : CC : 5 V / 3 A
  • Chargeur : adaptateur de charge USB CC 5 V / 3 A
  • 28 langues de menu réglables
  • Utilisation du système comme lecteur de cartes / caméra via une connexion USB au PC.
    Logiciel PC en téléchargement
  • L-Boxx 190 L-136
  • Nombre d'outils : 5