• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Sonde HD ⌀ 4,9 mm, caméra frontale et latérale

Réf.: 4812-11FS
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
Référence article 4812-11FS
EAN / GTIN 4000896249565
Réf. fabricant 4812-11FS
Article hors catalogue L60140 5856

Description

Description:

Utilisation :
Diagnostic et documentation de cavités pour l'évaluation des dommages
  • Souci du détail amélioré grâce à la caméra HD
  • Compatible avec l'appareil de base 4812-11G et 4812-23G
  • La sonde semi-flexible permet une introduction dans des espaces creux
  • Caméra frontale et latérale réversible (0° et 90°)
  • Source lumineuse à LED quintuple modulable pour la caméra frontale
  • Source de lumière à LED modulable pour la caméra latérale
  • Interface numérique vers l'appareil de base : USB-C
  • Angle de visée (FOV) : 90°
  • Profondeur de foyer (DOV) : 10 – 100 mm
  • Résolution : HD 1280(H) x 720(V) pixels
  • Format de compression : H264
  • Température de service : -10 °C à 60 °C
  • Degré de protection sonde : IP67
  • Poids : 137 g
  • Format de l'image : Jpeg
  • Format vidéo : MOV
  • Degré de protection sonde : IP67 (à l'état raccordé)
  • Câble de sonde : 1 m
  • Dimensions : 1121 mm x 18 mm (L x l)