• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu d'endoscope HD avec caméra frontale et latérale, ⌀ 4,9 mm

Réf.: 4812-11/5FS
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
Référence article 4812-11/5FS
EAN / GTIN 4000896249572
Réf. fabricant 4812-11/5FS
Article hors catalogue L60140 5766

Description

Description:

Utilisation :
Diagnostic et documentation de cavités pour l'évaluation des dommages
  • Souci du détail amélioré grâce à la caméra HD
Jeu de 5 pièces dans un coffret plastique :
  • Appareil de base 4812-11G
  • Sonde HD 4812-11FS
  • Carte SD de 32 Go
  • Câble micro-HDMI (A vers D) 1,8 m
  • Câble USB-C (A vers C) 1 m
  • Câble USB-C (A vers C) 1 m
  • Rétroéclairage et réduction intégrée des reflets
  • Source de lumière : 5 LED modulables pour un éclairage optimal
  • Prises de vue en option dans différentes boucles temporelles
  • Zoom : 1,5 fois et 2 fois
  • Format d'image (jpg) : 1920 x 1080 pixels
  • Format vidéo (MP4) : 1920 x 1080 pixels
  • Réflexion de l'image de la caméra
  • Affichage négatif de l'image de la caméra
  • Transfert de données : USB-C
  • Sortie AV : micro-HDMI
  • Température de service : 10 °C à 50 °C
  • Humidité de l'air de service jusqu'à 90 % (sans condensation)
  • Classe de protection IP (appareil de base) : IP54
  • L'interface USB peut être utilisée comme source d'énergie quand aucune batterie n'est insérée
  • Compatible avec les sondes HD HAZET 4812-11FS et 4812-23AF
  • Source d'énergie : 4 x batteries AA
  • Poids : 370 g sans piles
  • Dimensions (L x l x h) : 276 x 123 x 54 mm
  • Design compact
  • Manipulation facile
  • Oeillet dans le compartiment batterie pour le montage d'une dragonne (sécurité antichute)
  • Filetage pour le logement d'un raccord de trépied (1/4″)
  • Bouton de réinitialisation
  • Fonction d'arrêt automatique réglable sur 3 niveaux
  • Enregistrement de vidéos (format MOV) et prise de photos (format JPEG)
  • Format d'image : JPG, 1920 x 1080 pixels en option avec horodatage
  • Format d'image : MP4, 1920 x 1080 pixels en option avec horodatage
  • 29 langues de menu différentes réglables
  • Utilisation du système comme lecteur de cartes / caméra via une connexion USB au PC
    Logiciel PC en téléchargement
  • Compatible avec les sondes HD HAZET 4812-11FS et 4812-23AF
  • Coffret plastique
  • Nombre d'outils : 5

Livraison:

  • 4812-11FS
  • 4812-11G