TPMX 240512R-DT IC948 Plaquettes de têtes de perçage DSD-EC / DDD-EC / DSD-IC.

Réf.: 4811768
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4811768
EAN / GTIN 7291075448108
Réf. fabricant 4811768
Article hors catalogue L24250 175

Description

Description:

Plaquettes de perçage, Rayon (RE) 1.2 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 14.2 mm, Épaisseur plaquette (S) 5.5 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 1.2 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 14.2 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 5.5 mm