Description:
Utilisation :Mesure de la teneur en antigel du liquide de refroidissement,
également approprié aux liquides de refroidissement G11, G12++, G12 EVO, G13, GC40, G48 et G64
contrôle de la qualité du liquide AdBlue,
contrôle du degré d'acidité de la batterie (état de charge de la batterie)
- Précision d'affichage : ± 2,5 % (échelle totale)
- Appareil de contrôle optique (réfractomètre) avec éclairage (LED) intégré dans le clapet
- Avec pipette et mode d'emploi
Description de l'échelle :
A – état de charge
B – teneur en AdBlue
C – teneur en antigel
D – teneur en antigel dans le liquide de nettoyage (lave-glace)
5 – ligne claire / foncée pour relever l'échelle
- Made In Germany
- Poids net (kg): 0.08 kg