• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cale étalon en acier Classe de tolérance 1, Dim. nominales: 1,23mm

Réf.: 481050 1,23
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • 8,00 € /pcs.
  • 23,20 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dim. nominales (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN EN ISO 3650
Dim. nominales 1,23 mm
Classe de tolérance 1
Matériau Acier spécial allié d'excellente qualité
Type de produit Cales étalons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 481050 1,23
EAN / GTIN 4045197209559
Réf. fabricant 481050 1,23

Description

Exécution:

Toutes les cales étalons sont pourvues d’un n° d’identification individuel.
En acier spécial allié durci en profondeur, sans contrainte d'excellente qualité.
Classe de tolérance 1 pour le contrôle de cotes étalons et de jauges de contrôle et pour le réglage d’appareils de mesure de longueur ainsi que pour les travaux de mesure courants.
Autre modèle: 480450.

Remarque(s):

Autres cotes nominales disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Cale étalon en acier Classe de tolérance 1, Dim. nominales: 1,23mm

Cale étalon en acier Classe de tolérance 1, Dim. nominales: 1,23mm

Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock
23,99 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock
47,43 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Dim. nominales 1,23 mm 1,23 mm
Norme DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650
Certificat d'étalonnage Certificat d'étalonnage du fabricant
Classe de tolérance 1 0
Matériau Acier spécial allié d'excellente qualité Acier spécial allié d'excellente qualité
Type de produit Cales étalons Cales étalons