• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tête de forage à angle droit dr att P1M

Réf.: 48062871
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
Référence article 48062871
EAN / GTIN 045242088812
Réf. fabricant 48062871
Article hors catalogue L00800 1266

Description

Description:

  • ll permet de convertir la perceuse HDE 13 RQD et autres modèles en perceuse à renvoi d’angle
  • Pour perçage intensif dans des endroits difficilement accessibles
  • La tête et le manchon sont orientables sur 360° et verrouillables en toute position
  • 2 vitesses : 1
  • lente : réduit la vitesse de 30 % pour augmenter le couple de 50 %
  • 2. rapide : augmente la vitesse de rotation de 50 %

Caractéristique(s):

  • Contenu : pièce d'accouplement, raccord de tube et tête de perçage angulaire (46 mm x 95 mm).
  • Contenu de l'emballage : 1
  • Choix du produit : Right Angle Drill Attachment - 1 pc
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier