417 C/1 Parallelendmaß 14,00 mm Keramik, m. K.

Réf.: 4804298KAL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN EN ISO 3650
Dim. nominales 14 mm
Classe de tolérance 1
Matériau Keramik
Type de produit Cales étalons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4804298KAL
EAN / GTIN 4059192036294
Réf. fabricant 4804298KAL

Description

Description:

417 C/1 Cales-étalons parallèles en céramique
Classe de tolérance : 1
DIN EN ISO 3650
Dimension nominale : 14 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier