417 C/1 Cale étalon en céramique 1,24 mm

Réf.: 4804243
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN EN ISO 3650
Dim. nominales 1,24 mm
Classe de tolérance 1
Matériau Keramik
Type de produit Cales étalons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4804243
EAN / GTIN 4059192035747
Réf. fabricant 4804243
Article hors catalogue L40090 622

Description

Exécution:

Avantages de la céramique:
  • Les caractéristiques idéales des embouts parallèles en céramique de Mahr se traduisent dans la pratique par une énorme flexibilité. Les dimensions finales en céramique peuvent être utilisées sans restriction aussi bien dans les salles de mesure que dans les rudes conditions d'atelier
  • facile à manipuler. Parmi tous les matériaux pour mesures finales, la céramique est à tous égards le plus facile à entretenir : bonne aptitude à la poussée, pas de corrosion, pas de graissage nécessaire, faible poids et résistance aux rayuresInsensible aux chocs ou à la casse. En cas d'endommagement des surfaces de mesure par des rayures ou des arêtes par des chocs, il n'y a pratiquement pas de projection de matière. La possibilité de pousser est ainsi maintenue
  • Extrêmement résistant à l'usure. Durée de vie la plus longue et stabilité la plus élevée de tous les matériaux de la technique de mesure actuelle. Des intervalles nettement plus longs sont possibles lors de la surveillance des moyens de contrôle
  • Résistant à la corrosion. Même sans mesures de protection, la céramique est très résistante aux bases, aux acides, à l'huile, à l'eau de meulage et aux autres milieux agressifs
  • Coefficient de dilatation similaire à celui de l'acier. Cela permet une utilisation illimitée en production et en laboratoire, même dans des conditions de température défavorables
  • Non magnétisable. La céramique est antistatique, antimagnétique et non conductrice. Elle n'attire ni la poussière ni la saleté et peut être utilisée sans problème dans le domaine des champs magnétiques

Description:

417 C/1 Extrémité parallèle en céramique
  • Classe de tolérance : 1
  • DIN EN ISO 3650
  • Cote nominale : 1.24 mm

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Application: Classe de tolérance 1 Pour des exigences de précision élevées. Comme étalon de référence pour la salle de mesure. Pour effectuer des mesures particulièrement précises. Pour le réglage de dispositifs de mesure indicateurs. Pour le contrôle de calibres précis.
  • Désignation du produit: Cote finale parallèle céramique
  • Nom du groupe de produits: Normes et mesures matérialisées
  • Nom du groupe de produits: MarGage
  • Type de produit: 417 C/1
  • Section transversale (mm): 30 x 9
  • Cote nominale: 1.24 mm
  • Classe de tolérance: 1

Norme:

DIN EN ISO 3650

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier