417/K Cale Etalon 2,00 mm avec c.DK

Réf.: 4803483DKS
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
Type de produit Cales étalons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4803483DKS
EAN / GTIN 4059192033507
Réf. fabricant 4803483DKS
Article hors catalogue L40080 4976

Description

Description:

417/K Extrémité parallèle acier
  • Classe de tolérance : K
  • DIN EN ISO 3650
  • Cote nominale : 2 mm

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit: Cote finale parallèle acier
  • Nom du groupe de produits: Normes et mesures matérialisées
  • Type d'étalonnage: avec étalonnage Dakks
  • Nom du groupe de produits: MarGage
  • Application: Classe d'étalonnage K ; Comme étalon supérieur d'usine, en particulier pour l'étalonnage des étalons des laboratoires de mesure subordonnés, par ex. des dimensions finales de classes de tolérance inférieures.. ;
  • Classe de tolérance: K
  • Type de produit: 417/K
  • Section transversale (mm): 30 x 9
  • Cote nominale: 2 mm

Norme:

DIN EN ISO 3650

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop