417/1 Cale étalon en acier 243,50 mm

Réf.: 4803180
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Type de produit Cales étalons

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4803180
    EAN / GTIN 4059192032753
    Réf. fabricant 4803180
    Article hors catalogue L40110 498

    Description

    Description:

    417/1 Cote finale parallèle acier
    • Classe de tolérance : 1
    • DIN EN ISO 3650
    • Cote nominale : 243.5 mm

    Caractéristique(s):

    • Type d'étalonnage: Non calibré
    • Application: Classe de tolérance 1 Pour des exigences de précision élevées. Comme étalon de référence pour la salle de mesure. Pour effectuer des mesures particulièrement précises. Pour le réglage de dispositifs de mesure indicateurs. Pour le contrôle de calibres précis.
    • Désignation du produit: Cote finale parallèle acier
    • Nom du groupe de produits: Normes et mesures matérialisées
    • Nom du groupe de produits: MarGage
    • Type de produit: 417/1
    • Cote nominale: 243.5 mm
    • Classe de tolérance: 1

    Norme:

    DIN EN ISO 3650