• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Appareil de remplissage à vide du radiateur pour véhicules utilitaires

Réf.: 4802-1
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
Référence article 4802-1
EAN / GTIN 4000896200030
Réf. fabricant 4802-1
Article hors catalogue L60140 4204

Description

Description:

Utilisation :
Contrôle de l'étanchéité à vide du système de refroidissement avant le remplissage
  • Utilisation en combinaison avec des adaptateurs uniques ou universels, par ex. 4801-2/3
  • Remplissage sans bulle du circuit de refroidissement et de chauffage pour les camions ∙ les autobus ∙ les machines agricoles et les véhicules de chantier
  • La nouvelle structure de l’appareil de remplissage à vide du radiateur permet de réduire le temps nécessaire pour atteindre le vide souhaité et accélère ainsi le remplissage du système de refroidissement
  • Débit rapide du liquide de refroidissement : 80 litres en 20 minutes env.
  • Remplissage possible aussi bien avec un bouchon universel qu'avec un couvercle fixe
  • Pas de perte de liquide de refroidissement par débordement du système de refroidissement
  • Plus besoin de contrôle séparé par le biais d'appareils de diagnostic
  • Tuyau : 10 x 16 mm
  • Diamètre extérieur : 16 mm
  • Diamètre intérieur : 10 mm
  • Made In Germany