• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

TPMX 280716R-DT IC908 Plaquettes de têtes de perçage DSD-EC / DDD-EC / DSD-IC.

Réf.: 4801991
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Référence article 4801991
EAN / GTIN 7291075234633
Réf. fabricant 4801991
Article hors catalogue L24250 213

Description

Description:

Plaquettes de perçage, Rayon (RE) 1.6 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 17 mm, Épaisseur plaquette (S) 7.5 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 1.6 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 17 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 7.5 mm