• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

417/2 Parallelendmaß 1000,00 mm Stahl, m. DK

Réf.: 4801553DKS
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Norme DIN EN ISO 3650
Dim. nominales 1 000 mm
Classe de tolérance 2
Matériau Stahl
Type de produit Cales étalons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4801553DKS
EAN / GTIN 4059192032609
Réf. fabricant 4801553DKS

Description

Description:

417/2 Cale-étalon parallèle en acier
Classe de tolérance : 2
DIN EN ISO 3650
Dimension nominale : 1000 mm