417/2 Cale étalon en acier 18,50 mm

Réf.: 4801516
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN EN ISO 3650
Dim. nominales 18,5 mm
Classe de tolérance 2
Matériau Stahl
Type de produit Cales étalons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4801516
EAN / GTIN 4059192032258
Réf. fabricant 4801516
Article hors catalogue L40080 3567

Description

Description:

417/2 Extrémité parallèle acier
  • Classe de tolérance : 2
  • DIN EN ISO 3650
  • Cote nominale : 18.5 mm

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Application: Classe de tolérance 2 ; Pour les gabarits de travail de qualité IT 6 et IT 7. Pour le réglage d'appareils de mesure indicateurs. Pour le contrôle de mesures précises dans la construction de dispositifs ;
  • Désignation du produit: Cote finale parallèle acier
  • Nom du groupe de produits: Normes et mesures matérialisées
  • Nom du groupe de produits: MarGage
  • Type de produit: 417/2
  • Section transversale (mm): 35 x 9
  • Cote nominale: 18.5 mm
  • Classe de tolérance: 2

Norme:

DIN EN ISO 3650

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier