417/2 Cale étalon en acier 11,00 mm

Réf.: 4801501
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
    Type de produit Cales étalons

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4801501
    EAN / GTIN 4059192032104
    Réf. fabricant 4801501
    Article hors catalogue L40080 3576

    Description

    Description:

    417/2 Cote finale parallèle acier
    • Classe de tolérance : 2
    • DIN EN ISO 3650
    • Cote nominale : 11 mm

    Caractéristique(s):

    • Type d'étalonnage: Non calibré
    • Application: Classe de tolérance 2 ; Pour les gabarits de travail de qualité IT 6 et IT 7. Pour le réglage d'appareils de mesure indicateurs. Pour le contrôle de mesures précises dans la construction de dispositifs ;
    • Désignation du produit: Cote finale parallèle acier
    • Nom du groupe de produits: Normes et mesures matérialisées
    • Nom du groupe de produits: MarGage
    • Type de produit: 417/2
    • Section transversale (mm): 35 x 9
    • Cote nominale: 11 mm
    • Classe de tolérance: 2

    Norme:

    DIN EN ISO 3650