417/2 Cale étalon en acier 1,70 mm

Réf.: 4801480
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
    Type de produit Cales étalons

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 4801480
    EAN / GTIN 4059192031893
    Réf. fabricant 4801480
    Article hors catalogue L40080 2105

    Description

    Description:

    417/2 Cote finale parallèle acier
    • Classe de tolérance : 2
    • DIN EN ISO 3650
    • Cote nominale : 1.7 mm

    Caractéristique(s):

    • Type d'étalonnage: Non calibré
    • Application: Classe de tolérance 2 ; Pour les gabarits de travail de qualité IT 6 et IT 7. Pour le réglage d'appareils de mesure indicateurs. Pour le contrôle de mesures précises dans la construction de dispositifs ;
    • Désignation du produit: Cote finale parallèle acier
    • Nom du groupe de produits: Normes et mesures matérialisées
    • Nom du groupe de produits: MarGage
    • Type de produit: 417/2
    • Section transversale (mm): 30 x 9
    • Classe de tolérance: 2
    • Cote nominale: 1.7 mm

    Norme:

    DIN EN ISO 3650