• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

417/1 Cale étalon en acier 0,60 mm

Réf.: 4801359
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
Type de produit Cales étalons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4801359
EAN / GTIN 4059192031190
Réf. fabricant 4801359
Article hors catalogue L40080 3555

Description

Description:

417/1 Cote finale parallèle acier
  • Classe de tolérance : 1
  • DIN EN ISO 3650
  • Cote nominale : 0.6 mm

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Application: Classe de tolérance 1 Pour des exigences de précision élevées. Comme étalon de référence pour la salle de mesure. Pour effectuer des mesures particulièrement précises. Pour le réglage de dispositifs de mesure indicateurs. Pour le contrôle de calibres précis.
  • Désignation du produit: Cote finale parallèle acier
  • Nom du groupe de produits: Normes et mesures matérialisées
  • Nom du groupe de produits: MarGage
  • Type de produit: 417/1
  • Classe de tolérance: 1
  • Cote nominale: 0.6 mm

Norme:

DIN EN ISO 3650