Veste de soudeur XS

Réf.: 480115018933XS
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
Couleur marineblau / high vis gelb
Taille unisexe XS
Type de produit Blouson de soudeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 480115018933XS
EAN / GTIN 7330509569344
Réf. fabricant 480115018933XS

Description

Exécution:


Matière principale
79% coton, 20% polyester, 1% satin antistatique, antistatique résistant à la flamme 450g/m²

Finition
Bord réglable fermeture auto-agrippante, dos allongé
Fin de manche réglable fermeture auto-agrippante

Détails
Col montant, Col réglable en largeur
Anneau en D
Étiquettes de certification externes

Reflex
Détails réfléchissants

Fermeture frontale
Glisserie métallique unidirectionnelle cachée, Couvercle frontal avec boutons poussoirs métalliques cachés

Poches
Poches frontales avec rabat et bouton poussoir

Lavage
Lavage industriel EN ISO 15797

Description:

  • Gilet de soudage avec détails réfléchissants pour une visibilité accrue
  • Coût confortable avec coudes pré-pliés et extrémités de manches réglables fermeture auto-agrippante
  • Certifié selon la norme EN 1149-5
  • EN ISO 11611 classe 2 , A1+A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1, IEC 61482-2 classe 1

Norme:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611 class 2 , A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • ELIM – 13cal/cm²
  • IEC 61482-2, APC 1

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop