Exécution:
Matière principale
79% coton, 20% polyester, 1% satin antistatique, antistatique résistant à la flamme 450g/m²
Finition
Bord réglable fermeture auto-agrippante, dos allongé
Fin de manche réglable fermeture auto-agrippante
Détails
Col montant, Col réglable en largeur
Anneau en D
Étiquettes de certification externes
Reflex
Détails réfléchissants
Fermeture frontale
Glisserie métallique unidirectionnelle cachée, Couvercle frontal avec boutons poussoirs métalliques cachés
Poches
Poches frontales avec rabat et bouton poussoir
Lavage
Lavage industriel EN ISO 15797
Description:
- Gilet de soudage avec détails réfléchissants pour une visibilité accrue
- Coût confortable avec coudes pré-pliés et extrémités de manches réglables fermeture auto-agrippante
- Certifié selon la norme EN 1149-5
- EN ISO 11611 classe 2 , A1+A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1, IEC 61482-2 classe 1
Norme:
- EN 1149-5
- EN ISO 11611 class 2 , A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- ELIM – 13cal/cm²
- IEC 61482-2, APC 1