• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

417/0 Cale étalon en acier 1,21 mm

Réf.: 4801049
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
Type de produit Cales étalons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4801049
EAN / GTIN 4059192028718
Réf. fabricant 4801049
Article hors catalogue L40080 3431

Description

Description:

417/0 Cote finale parallèle acier
  • Classe de tolérance : 0
  • DIN EN ISO 3650
  • Cote nominale : 1.21 mm

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Application: Classe de tolérance 0 Pour les exigences de précision les plus élevées. Pour l'utilisation en tant qu'étalons primaires dans les laboratoires de mesure et les salles de mesure de précision, dans lesquelles d'autres étalons finaux et des instruments de mesure très précis doivent être étalonnés ;
  • Désignation du produit: Cote finale parallèle acier
  • Nom du groupe de produits: Normes et mesures matérialisées
  • Nom du groupe de produits: MarGage
  • Type de produit: 417/0
  • Section transversale (mm): 30 x 9
  • Cote nominale: 1.21 mm
  • Classe de tolérance: 0

Norme:

DIN EN ISO 3650