Lame de scie sabre 230 mm 7/11 (25 pièces) WRECKER

Réf.: 48008711
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Lames de scie-sabre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 48008711
EAN / GTIN 045242082537
Réf. fabricant 48008711

Description

Description:

  • Robustesse et précision : Corps épais 1,60 mm
  • Bi-Métal : excellente durée de vie et performances
  • Géométrie de la denture : denture durcie et plus agressive avec dégagement uniforme pour évacuer les copeaux efficacement et améliorer la vitesse de coupe
  • Type de lame : la forme en pointe est idéale pour l’attaque en plein bois (coupe en plongée)
  • Particulièrement efficace pour les applications de démolitions avec bois / clous, métal

Caractéristique(s):

  • Max. Profondeur de coupe dans l'acier [mm] : 4 - 10
  • Contenu du paquet : 25
  • Variante de produit : WRECKER 300 x 7/11 Tpi - 25 pcs
  • Profondeur de coupe (dans tôle d'acier, 400 N/mm²) : 10