Lame de scie sabre 230/1,8 mm (5 pièces) torche

Réf.: 48005787
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Lames de scie-sabre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 48005787
EAN / GTIN 045242083077
Réf. fabricant 48005787
Article hors catalogue L01490 4

Description

Description:

  • Robustesse : corps épais 1,06 mm
  • Processus de traitement thermique cryogénique unique qui donne des dents plus sévères pour les matériaux les plus durs; jusqu'à 50% plus longue vie
  • Lame de 25 mm de longueur pour une meilleure stabilité et un minimum de vibrations

Caractéristique(s):

  • Max. Profondeur de coupe dans l'acier [mm] : 3 - 10
  • Contenu du paquet : 5
  • Variante du produit : TORCH 230 x 14 Tpi - 5 pcs
  • Profondeur de coupe (dans la tôle d'acier, 400 N/mm²) : 10