Lame de scie sabre 300/2,5 mm (5 pièces) torche

Réf.: 48005714
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
    Type de produit Lames de scie-sabre

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 48005714
    EAN / GTIN 045242222810
    Réf. fabricant 48005714
    Article hors catalogue L01490 175

    Description

    Description:

    • Robustesse : corps épais 1,06 mm
    • Processus de traitement thermique cryogénique unique qui donne des dents plus sévères pour les matériaux les plus durs; jusqu'à 50% plus longue vie
    • Lame de 25 mm de longueur pour une meilleure stabilité et un minimum de vibrations

    Caractéristique(s):

    • Max. Profondeur de coupe dans l'acier [mm] : 4 - 10
    • Contenu du paquet : 5
    • Variante du produit : TORCH 300 x 10 Tpi - 5 pcs
    • Profondeur de coupe (dans la tôle d'acier, 400 N/mm²) : 10