• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lame de scie sabre SZ BL230X7/11 WRECKER p5m

Réf.: 48005706
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
Type de produit Lames de scie-sabre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 48005706
EAN / GTIN 045242082483
Réf. fabricant 48005706

Description

Description:

  • Robustesse et précision : Corps épais 1,60 mm
  • Bi-Métal : excellente durée de vie et performances
  • Géométrie de la denture : denture durcie et plus agressive avec dégagement uniforme pour évacuer les copeaux efficacement et améliorer la vitesse de coupe
  • Type de lame : la forme en pointe est idéale pour l’attaque en plein bois (coupe en plongée)
  • Particulièrement efficace pour les applications de démolitions avec bois / clous, métal

Caractéristique(s):

  • Max. Profondeur de coupe dans l'acier [mm] : 4 - 10
  • Contenu du paquet : 5
  • Variante du produit : WRECKER 230 x 7/11 Tpi - 5 pcs
  • Profondeur de coupe (dans la tôle d'acier, 400 N/mm²) : 10