Lame de scie sabre 300 x 5 mm ax HM, lot de 5

Réf.: 48005527
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Lames de scie-sabre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 48005527
EAN / GTIN 045242521128
Réf. fabricant 48005527
Article hors catalogue L01490 57

Description

Description:

  • Durée de vie jusqu'à 50 fois supérieure à celle des lames de scie alternative bi-métal standard
  • Les dents en pointe de carbure rendent la lame stable et extrêmement durable dans les applications les plus difficiles
  • Coupe les vis et les éléments en acier trempés
  • Jusqu'à 2x plus rapide que les lames de scie bi-métal standard : la denture agressive de 5 TPI permet des coupes rapides dans le bois avec clous ainsi que dans une variété de matériaux de construction (bois/clous/boulons/fonte/asphalte/bardeaux de toit)
  • Jusqu'à 25% de coupes supplémentaires par charge de batterie qu'avec les lames de scie bi-métal standard
  • Optimisé pour une utilisation avec les scies alternatives sans fil
  • Pointe plongeante FANG TIP® pour des coupes plongeantes rapides
  • Le limiteur de rainures à copeaux NAIL GUARD® protège les dents lorsqu'elles sont frappées par des clous et augmente la durée de vie de l'outil
  • Forme de lame biseautée : idéale pour les coupes plongeantes et les coupes dans les espaces confinés
  • Lame de 1,27 mm d'épaisseur pour une plus grande stabilité et des coupes droites
  • Lame de 25 mm de haut pour une plus grande stabilité et une réduction des vibrations
  • Idéal pour couper le bois avec des clous ou des boulons

Caractéristique(s):

  • Contenu de l'emballage : 5
  • Variante du produit : TCT AX 300 x 5 - 5pc