• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Lame de scie sabre 200/2,5-1,8 mm (5 pièces) universal

Réf.: 48005293
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
Type de produit Lames de scie-sabre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 48005293
EAN / GTIN 045242265657
Réf. fabricant 48005293
Article hors catalogue Z0E074 310

Description

Description:

  • Dents Matrix II HSS avec 8% de cobalt
  • Conception bi-métal pour les coupes les plus rapides et la plus longue durée de vie de l'outil
  • Plage d'application universelle

Caractéristique(s):

  • Max. Capacité de coupe dans l'aluminium [mm] : 3 - 10
  • Max. Profondeur de coupe dans l'acier [mm] : 3 - 10
  • Contenu du paquet : 5
  • Variante de produit : 200 x 10 / 14 Tpi - 5 pcs
  • Profondeur de coupe (dans tôle d'acier, 400 N/mm²) : 10
  • Profondeur de coupe : 10